Bomba centrífuga Durco 2K4X3-13HH/130PV (25 HP, 600 GPM máx.)
2002 Bomba centrífuga Durco / Durion. Modelo: 2K4X3-13HH/130RV. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 600 gpm con la potencia y el tamaño del impulsor requeridos. Discuta con su vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Materiales de construcción característica: carcasas de hierro dúctil con impulsores CD4M. Motor eléctrico Reliance de 25 CV. Unidad accionada por correa. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN148).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM863.2a
- Manufacturer: Durco
- Model: 2K4X3-13HH/130PV
- Serial Number: 1201-2254B
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 600
- Max Speed RPM: 1750
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 62/31
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 46
- ACN: 148