Bomba centrífuga Durco (15 HP, 325 GPM máx.)
Bomba centrífuga autocebante Durco Mark II. Tamaño: 3x2S-13/110. S/N: 162686. Capacidad: 325 gpm a 100 tdh y 8 pies NPSH. Aleación: D20 (Durimet 20). Motor Westinghouse, 15 hp, 1765 rpm, 460 V, 19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba Durco Mark II es ideal para vaciar sumideros, descargar vagones cisterna o donde el nivel de líquido esté por debajo de la bomba. La bomba se ceba rápidamente y recupera rápidamente el cebado roto. Esta bomba se encuentra al lado del sumidero, no dentro de él. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN192)(H9/4H).
Product Details
- Cantidad en stock: BR-56.4a
- Manufacturer: Durco
- Serial Number: 162686
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 325
- Max Speed RPM: 1750
- Maximum Temperature (F): 60
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 230
- Impeller Diameter (inches): 13
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 320/460
- Motor Amps: 19.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 256T
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 40
- ACN: 192