Bomba centrífuga Durco (5 HP, 30 GPM máx.)
Bomba centrífuga Durco. Tamaño: 1-1/2x1-6/60. Aleación: D4. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Presión máxima de diseño: 275 psi a 100 °F. Motor eléctrico Dayton de bajo consumo, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 14,1-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-3/4 pulgadas de alto (ACN57)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP082.
- Manufacturer: Durco
- Serial Number: 227569
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 30
- Max Speed RPM: 1750
- Maximum Temperature (F): 100
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 275
- Impeller Diameter (inches): 4.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 14.1-12.8/6.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 14.75
- ACN: 57