Bomba de alta presión de tecnología Gomes
Bomba de alta presión con tecnología Gomes. Modelo: BRATEX D3/F. S/N: 0403980001. Motor eléctrico. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. La bomba y el motor están montados en un carro de cuatro ruedas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (BB).
Product Details
- Cantidad en stock: DSVT015.1
- Manufacturer: Gomes Technology S.P.A.
- Model: BRATEX D3/F
- Serial Number: 403980001
Pump Details
- Pump Type: Other
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 29