Bomba de tambor Graco de acero inoxidable

Bomba de tambor Graco de acero inoxidable

Sistema de descarga de tambor Graco, Bull-dog Luftmotor - Motor neumático, número de pieza 207172, modelo 208-360, S/N A98J, flujo máximo 6 gpm, relación: 10 a 1, bomba neumática de bola de fuego, número de pieza 203875, S/N A98868, Serie L97L, entrada máxima 180 psi, salida máxima 900 psi, placa de prensa de tambor 21-1/2 pulgadas de ancho, dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.END88183.20
  • Manufacturer: Graco
  • Model: 208-360

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de tambor Graco de acero inoxidable