Bomba de circulación de agua para tacos

Bomba de circulación de agua para tacos

Bomba de circulación de agua para tacos. Modelo: FE6013E2L1G2L0A. Tamaño: 8 x 6 x 13. Capacidad: 545 gpm a 55 pies cabeza. Diámetro del impulsor: 11 pulgadas. Motor Baldor Super E: 20 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Manómetro Weiss. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto. El costo de reemplazo es de aproximadamente $2,350.00.

Product Details

  • Cantidad en stock: NGMS097.
  • Manufacturer: Taco
  • Model: FE6013E2L1G2L0A

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de circulación de agua para tacos