Gray Company, Inc. Bomba de aire con tanque de acero inoxidable - 37 galones
(Graco) Gray Company, Inc. Bomba de aire con tanque de acero inoxidable. Bomba de aire Modelo: 206420. Motor de aire: modelo 20/352, serie 7A0. La relación de bomba es de 10:1. Capacidad del tanque: 37 galones. Diámetro del tanque: 18 pulgadas. Longitud de la pared recta: 2 pies 10 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0791.1a
- Manufacturer: Graco
- Model: 206420
- Serial Number: 512
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 37
- Drive Ratio: 101
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 53