Bomba de aguas residuales Weil 2502 (1,5 HP)

Bomba de aguas residuales Weil 2502 (1,5 HP)

1993 Bomba sumergible de aguas residuales Weil. Modelo: 2502. Motor, 1-1/2 hp, 1750 rpm, 208 V, 6.0 FLA, 60 Hz, trifásico. Construcción de hierro fundido. Utiliza un eje de acero inoxidable serie 300 y cojinetes lubricados con grasa de doble sello. Todas las bombas Weil pesan y duran más que bombas similares. La diferencia está en el diseño para hacer lo mejor. El resultado: una pieza sin distorsiones con alta rigidez, dimensiones mecanizadas consistentes y una vida útil más larga debido al aumento de las dimensiones de las paredes. Entradas: (1) puerto de entrada de 2-1/2 pulgadas con un diámetro de 8-1/2 pulgadas. pantalla. Salidas: (1) puerto de salida de 2 pulgadas con brida de forma ovalada, (2) orificios para pernos de ½ pulgada. Dimensiones totales: 14 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC029.
  • Manufacturer: Weil
  • Model: 2502

Pump Details

  • Pump Type: Wastewater
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.5
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 2

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 208
  • Motor Amps: 6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 14
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 30

Additional Product Details

Bomba de aguas residuales Weil 2502 (1,5 HP)