Bomba de aguas residuales Weil 1603 (10 HP, 350 GPM máx.)

Bomba de aguas residuales Weil 1603 (10 HP, 350 GPM máx.)

Bomba sumergible para aguas residuales Weil. Modelo: 1603. Motor, 10 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 34,0-34,0/17,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Construcción de hierro fundido con un diámetro de 3 pulgadas. Impulsor de descarga de bronce. Caudal: 350 GPM a 60 pies de altura. Altura máxima: 90 pies a 80 GPM. Utiliza un eje de acero inoxidable serie 300 y cojinetes lubricados con grasa de doble sello. Todas las bombas Weil pesan y duran más que bombas similares. La diferencia está en el diseño para hacer lo mejor. El resultado: una pieza sin distorsiones con alta rigidez, dimensiones mecanizadas consistentes y una vida útil más larga debido al aumento de las dimensiones de las paredes. Entradas: (1) puerto de entrada de 4 pulgadas con un diámetro de 10-1/2 pulgadas. pantalla. Salidas: (1) puerto de salida de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ASLC030.
  • Manufacturer: Weil
  • Model: 1603

Pump Details

  • Pump Type: Wastewater
  • Max Gallons Per Minute GPM: 350
  • Impeller Diameter (inches): 3
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 34.0- 34.0/17.0
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 18
  • Width (Inches): 15
  • Height (Inches): 38

Additional Product Details

Bomba de aguas residuales Weil 1603 (10 HP, 350 GPM máx.)