Túnel de enfriamiento de acero inoxidable con sistema de pulverización
Túnel de Enfriamiento de Acero Inoxidable con Sistema de Pulverización. Apertura/espacio libre del producto: 8 pies 1 pulg. de ancho x 18-1/2 pulg. de alto. El transportador de alimentación utiliza (2) correas. Ancho máximo del producto: 5-1/2 pulgadas de ancho. Tamaño de la rueda dentada impulsora: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pulg. de ancho con un paso de dientes de 3/4 pulg. Motor Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ancho máximo del producto del transportador de salida: 7-1/2 pulgadas de ancho. Piñón impulsor: 6 pulgadas de diámetro. x 1/2 pulg. de ancho con un paso de dientes de 3/4 pulg. Motor Baldor, 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6-6,5/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Baldor 2, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.8-1.6/.6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor Baldor, relación: 30, 57,5 rpm (final). (3) Tanques de retorno de líquido: 40 galones, entrada: 2 pulgadas de diámetro. Línea S, salida: 4 pulg. de diámetro. Línea S. (2) Bombas centrífugas sanitarias de servicio pesado Waukesha serie 200, modelo: U2105, S/N: 125458. Capacidad máxima de bombeo: 1400 gpm a 133 tdh. Motor Baldor, 15/20 hp, 1760 rpm, 230/460 V. 26, 38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Leeson, 1/3 hp, 1725/1425 rpm, 690 rpm (final), 208-230/460 V, 1,3/1,2 amperios, 60/50 Hz. 3 fases. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 45 pies 6 pulgadas de largo x 12 pies 3 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: WFAF001.
- Manufacturer: Not Specified
Tunnel Details