Licuadora de paletas FPEC con descarga de barrena de tornillo - 85 Cu. Pie.
Licuadora de paletas FPEC con descarga de barrena de tornillo - 85 Cu. Pie. Modelo: SLC-930. S/N: 0540. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 60 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto, incluido un aumento de 15 pulgadas de alto para el tornillo de barrena. (3) Paletas giratorias: 20 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho. Sinfín de tornillo: 11 pulgadas de diámetro. x 72 pulg. L. Paso de tornillo: 12 pulg. Diámetro de la carcasa: 12 pulg. (2) interruptores de límite Allen Bradley. Tapa con bisagras y plataforma para caminar con barandilla. Motor Dayton, 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dayton Motor Drive, relación de transmisión 38,44, 45 rpm (final). Piñones impulsores: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. tensor, (2) 5 pulg. de diámetro, (1) 15 pulg. de diámetro, (1) 24 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) conexión S-line de 3 pulgadas y (1) salida lateral de 12 pulgadas. Dimensiones totales: 97 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 88-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tFEC06.
- Manufacturer: Food Products Equipment Co.
- Model: SLC-930
- Serial Number: 540