Licuadora con camisa de acero inoxidable - 1000 galones
Licuadora con camisa de 1,000 galones, N/S C6635B, año 1998, modelo 1000 UPB, National Board 7473, mawp 90 psi 332 °F, mdmt -20 °F 90 psi, salida de 3 pulg., entrada de chaqueta de 1-3/4 pulg. , Cubiertas Flip Top, Dimensiones internas 72 pulgadas de alto x 83 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho, paletas de 32 pulgadas desde el centro x 5 pulgadas de ancho con placas finales de 12 pulgadas x 5 pulgadas, accionamiento 30CT hp 230YY/460Y Voltaje 1.760 rpm, relación 122,9, 14,32 rpm finales, 132 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: 175.BASF608.96a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 1000UPB
- Serial Number: C6635B