Pulper Finisher FMC Modelo 100

Pulper Finisher FMC Modelo 100

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. S/N: AN-1512. Estructura de acero inoxidable. Número de paletas: 4. Dimensiones de la paleta: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230 V, 41-38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea conductora: 5-7/8. Diámetro polea conducida: 15-3/4. Relación: 2,7. Revoluciones finales: 652. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto con conector S-line. (1) 5 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho (descarga del producto). Dimensiones totales: 7 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TAFM305.7
  • Manufacturer: FMC
  • Model: 100
  • Serial Number: AN-1512

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper Finisher FMC Modelo 100