Pulper-Finisher FMC
Pulper-Finisher FMC. Modelo 100. Sellos de bastidor de fundición FMC JE-54, 9507, F-18. Dimensiones interiores de la pared recta: 35 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Dimensiones de las paletas: (4) 33-1/2 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Hierro fundido Marco con placas de montaje al suelo. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal. Descarga de pulpa: 8-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 105.EDN481
- Manufacturer: FMC
- Model: 100