- Detalles del producto
Interruptor de flotador de refrigerante Parker LLSS
El interruptor de flotador de refrigerante LLSS proporciona una acción de conmutación eléctrica en respuesta a cambios en los niveles de refrigerante en diversas aplicaciones donde se requiere control y monitoreo de los niveles de líquido. Presión máxima de funcionamiento: 450 PSI. Temperatura máxima del líquido: 65 C, 150 F. Voltaje de alimentación: 120/240 VCA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP42
- Fabricante: Parker
- Modelo: LLSS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 7
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 6
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!