- Detalles del producto
Solenoide de refrigerante Parker S6N con filtro RSF (tamaño: 3/16" (5 mm)
Solenoide de refrigerante Parker con filtro RSF. Tipo: S6N. Número de serie: P04201. Tamaño del puerto: 3/16 pulg. (5 mm). Presión de diseño: 300 PSIG. Tamaño del colador Parker RSF (13 mm (1/2).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP82
- Fabricante: Parker
- Modelo: S6N
- Número de serie: P04201
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!