Tanque agrícola horizontal refrigerado Mueller: 1000 galones
Tanque agrícola horizontal refrigerado Mueller: 1000 galones. N/S 56228. Refrigerante: R22. Motor: 208-230 V, 50/60 Hz, monofásico, FLA 1,00. Agitador: 42 pulg. L (agitador desde el interior del tanque). Impulsor: 22 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Entrada: 17 pulgadas de diámetro. con 2 entradas/salidas, (1) 3 pulg., (1) 2 pulg. Entradas/salidas del tanque (2) 1 pulg., (2) 3/4 pulg. (parte superior del tanque). Dimensiones interiores: 101 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 48-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tFEC01.
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Serial Number: 56228
Tank Details