Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San - 1000 galones

Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San - 1000 galones

Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San, 1000 galones. Modelo JOVS, S/N 38263. Nat'l Bd: 4306. Acero inoxidable 316. Cubierta superior extraíble de 2 piezas. Fondo pendiente. Mezclador tipo hélice montado sobre puente de acero dulce. Camisa de agua (lateral e inferior) clasificada para 85 psi a 333 °F. Grosor de la carcasa y la cabeza: 0,134 pulg. Patas ajustables de acero dulce con patas esféricas. Mezclador Lightnin, Modelo: NLDO-100. Motor de marcapasos, 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. entrada de chaqueta roscada, (1) 3/4 pulg. de diámetro. termopozo. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado desde la chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. roscado del tanque. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HEC004.
  • Manufacturer: Perma San
  • Model: JOVS
  • Serial Number: 38263

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San - 1000 galones