Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San, 1000 galones

Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San, 1000 galones

Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San, 1000 galones. Modelo: JOVS. S/N: 35839. Nat'l Bd: 4023. Acero inoxidable 316. Fondo inclinado. Puente y tapa cubierta, cubierta fija 2/3. Agitador estilo cuchilla, con (8) cuchillas de 12 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Puente de acero dulce. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de cono XLO, relación 10, 173 rpm (final). Entradas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos superiores de abrazadera Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. salida de abrazadera para chaqueta, (1) 1/2 pulg. de diámetro. termopozo. Camisa de agua lateral e inferior con capacidad nominal de 90 psi a 333 °F. Grosor de la carcasa y la cabeza: 0,134 pulgadas. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HEC002.
  • Manufacturer: Perma San
  • Model: JOVS
  • Serial Number: 35839

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San, 1000 galones