Tanque con camisa de acero inoxidable Perma-San: 389 galones

Tanque con camisa de acero inoxidable Perma-San: 389 galones

1994 Tanque con camisa de acero inoxidable Perma-San: 389 galones. Modelo: 389 GALONES JOVS. S/N: 77147. Nat'l Bd: 130. Chaqueta MAWP a 333°F psi: 110 psi. Chaqueta MDMT a 110 psi: -20 °F. Espesor de la carcasa: 0,130 pulg. Espesor de la cabeza: 0,110 pulg. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) tubo de 3/4 pulg. (chaqueta), (1) conector S-Line de 3 pulg. (tanque). Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DFLQ003.
  • Manufacturer: Perma San
  • Model: 389 GALLONS JOVS
  • Serial Number: 77147

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque con camisa de acero inoxidable Perma-San: 389 galones