Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones. Modelo: 750 GAL. VFWX. S/N: A-9724-1. Construcción de materiales: acero inoxidable T304. Incluye un agitador de 26 pulgadas de ancho y un indicador de nivel de líquido lateral. Transmisión montada en eje Falk, relación 23,83. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Descarga de válvula de bola FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. descarga inferior. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (ACN34a).

Product Details

  • Cantidad en stock: MABE003.
  • Manufacturer: Perry
  • Model: 750 GAL. VFWX
  • Serial Number: A-9724-1

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones