Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones. Modelo: 750 GAL. VFWX. N/S: A-9724-2. Construcción de materiales: acero inoxidable T304. Incluye un agitador de 28 pulgadas de ancho. Transmisión montada en eje Falk, relación 23,83. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. descarga de válvula de bola, (2) 3 pulg. de diámetro. Válvulas de bola FNPT. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (ACN34a).

Product Details

  • Cantidad en stock: MABE003B.
  • Manufacturer: Perry
  • Model: 750 GAL. VFWX
  • Serial Number: A-9724-2

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones