Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co, 20 toneladas
1998 Enfriador de placas de amoníaco Chester-Jensen Co: 20 toneladas. Modelo: XB-4-OT-2-32. Número de serie: 9863-P. Caudal: 15,4 gpm a través de un delta T de aproximadamente 15,6 °F. Capacidad del tanque: 240 gal. (2) Placas de 62 pulgadas de largo x 46 pulgadas de alto con (32) corrugaciones. (2) FOL-CONTRATISTA. Presión de diseño: 5/8 mrp. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 86-1/2 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. Se puede utilizar para amoníaco o freón (ACN220).
Product Details
- Cantidad en stock: CAJB001.30
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB-4-OT-2-32
- Serial Number: 9863-P
Plate Chiller Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Airline