Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 320 toneladas
1994 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XB16-01-16-32. Capacidad de enfriamiento: 320 toneladas a 512 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (16) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 684 pies cuadrados. Dimensiones de la sección estándar: 61-11/16 pulgadas de ancho x 43-1/8 pulgadas de alto. Entradas: (1) 7 pulgadas de diámetro. puerto (producto), (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Tubería de descarga de gas refrigerante. 1994 Tanque de compensación: 150 galones. MAWP a 650 °F: 200 psi. MDMT a 200 psi: -20 °F. Dimensiones totales: 10 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (ACN871).(H).
Product Details
- Cantidad en stock: pHDMD467.68
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB16-01-16-32
- Serial Number: 9404-P
Plate Chiller Details