Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 12 placas
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 12 placas. Modelo: X-RW-12-11-36. Serie: 7922. Fecha: 4-79. Número total de placas: 12. Placas corrugadas: 36. Clasificación: 12 x 20 = 240 toneladas de refrigeración. Bd. Nacional Individual. / Número de serie: 7911 / 37538, 7912 / 37539, 7966 / 37612, 7967 / 37613, 8026 / 37692, 8032 / 37698, 8055 / 37730, 8084 / 37768, 8089 /. La carcasa y las placas están construidas en acero inoxidable. El propietario anterior quitó dos placas; podemos tapar esos puertos y realizar una prueba de fugas antes del envío. Falta una cubierta lateral. El manual en PDF está disponible. Peso estimado: 4,300 libras. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME5147.15
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: X-RW-12-11-36
- Serial Number: 7922
Plate Chiller Details