Enfriador de 4 placas de película descendente Chester-Jensen Co
Enfriador de placas de película descendente de acero inoxidable Chester-Jensen Co. Bd. Nacional. No. 13374. Material de construcción acero inoxidable. Cantidad (4) placas con 24 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados. MAWP de 200 PSI a 200 °F. Nota: falta una cubierta lateral. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPM214.13a
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Serial Number: 48487
Plate Chiller Details