Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 30 toneladas
1992 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XB-4-0T-2-21. Capacidad de enfriamiento: 30 toneladas a 36 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 20º. (2) placas con 21 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 56 pies cuadrados Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de alto Capacidad del depósito: 420 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. puerto (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de medios. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. descarga de medios. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1016.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB-4-0T-2-21
- Serial Number: 9236-P
Plate Chiller Details