Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: B-4-OT-4-36. S/N: 7927. Capacidad: 90 toneladas nominales. Refrigerante: amoniaco inundado. (4) Secciones de acero inoxidable de 5 pies de ancho x 3 pies 7 pies de alto. Número de corrugaciones: 36. MAWP: 200 psi a 200 °F. Radio: plano. Espesor de la carcasa: 0,045 pulg. Capacidad del depósito: 125 gal. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (agua/solución), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. Desbordamiento NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto (ACN310–79).
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0397.32
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B-4-OT-4-36
- Serial Number: 7927
Plate Chiller Details