Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 40 toneladas
2000 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Modelo: XB4-0T-2-32. Capacidad de enfriamiento: 40 toneladas a 64 gpm para una succión de 26ºF con una TD de 15º. (2) placas con 32 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 85.5 pies cuadrados. Nat'l Bd: 2490 y 24899. Refrigerante: R-22. Dimensiones de la placa: 5 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de alto. MAWP: 200 psi a 200 °F. MDMT: -20°F a 200 psi. Tanque de depósito: 40 galones, dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (1) 3/4 pulgadas de diámetro. Puerto de entrada de gas caliente, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido de alta presión, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Descarga de líquido S-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ884.29
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB4-0T-2-32
- Serial Number: 0013-P
Plate Chiller Details