Intercambiador de calor estilo placa de película descendente Turbo Ice Refrigeration serie HTD
1990 Intercambiador de calor estilo placa de película descendente de la serie HTD de Turbo Refrigeration. Modelo: HTDF481206 DX. S/N: 901220. Caudal: 200 GPM. Potencia de entrada: 50 CV. Carga de refrigeración: 42 toneladas. Refrigerante: R22-DX. Temperatura del refrigerante: 26 °F. Tamaño de placa estándar: (6) 48 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto. Fluido: agua (temperatura encendida: 41 °F, temperatura apagada: 36 °F). Capacidad del depósito: 500 galones. Las unidades de la serie HTD (alta diferencia de temperatura) se utilizan cuando los fluidos se calientan o enfrían en grandes diferencias de temperatura que van de 5 a 60 °F. Incluye tanque de sumidero aislado. Acceso por doble puerta delantera y trasera. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos (refrigerante), (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de cobre (suministro de agua). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubos (succión de refrigerante), (1) 5 pulg. NPT (macho, bomba), (1) 5 pulg. de diámetro. NPT (macho, rebosadero). Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE63334b.
- Manufacturer: Turbo Ice
- Model: HTDF481206 DX.
- Serial Number: 901220
Plate Chiller Details