Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co - 80 toneladas
Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co. Capacidad de enfriamiento: 80 toneladas a 128 gpm usando amoníaco completamente lleno para una succión de 26°F con una TD de 15°. (4) placas con 36 corrugaciones cada una. Área total de la sección de enfriamiento: 171 pies cuadrados, 200 psi a 200 °F, espesor de la carcasa 0,045. Capacidad aproximada del tanque de reserva: 145 galones. Entradas: (1) MNPT de 1 pulg. (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Salidas: (1) conector S-Line de 3 pulgadas, (1) MNPT (amoníaco) de pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (BB).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM985.40
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
Plate Chiller Details