Enfriador de placas de acero inoxidable Chester-Jensen Co - 20 toneladas
Enfriador de placas de acero inoxidable Chester-Jensen Co. Tamaño: A-4-1. Tipo: 32. (1) Dimensiones de la placa: 5 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9-1/2 pulgadas de ancho. 32 corrugaciones. Dimensiones de la bandeja de agua perforada: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de profundidad. Dimensiones: 6 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 4 pulg. de ancho x 6 pies de alto. Entradas/salidas interiores: (1) puerto de 2 pulg. (1) MNPT de 2 pulg. (1) Línea S de 1-1/2 pulg. (1) 1-3/8 pulg. FNPT. (1) 1-1/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 4-3/8 pulgadas de ancho x 7 pies 2-5/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0895.17a
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Serial Number: 8604-CP
Plate Chiller Details