Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co con paquete de freón - 43 toneladas
1998 Enfriador de placas de película descendente Chester-Jensen Co con paquete de freón. Modelo: B-4-0T-3-21. Capacidad estimada: 43 toneladas, utilizando freón inundado con temperaturas respectivas de entrada y salida de agua de 85°F y 33°F. Número de placas: 3. Dimensiones de la placa: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de alto. Número de corrugaciones por sección: 21. Área total de la superficie de enfriamiento: 84 pies cuadrados. El enfriador está equipado con freón. Paquete que incluye controles y válvulas, y un tanque de reserva de 100 galones (ACN415). (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1012.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: B-4-0T-3-21
- Serial Number: 9842-P
Plate Chiller Details