Enfriador de placas de amoníaco de acero inoxidable
Enfriador de placas de amoniaco de acero inoxidable Garroutte Incorporated. S/N: 22022. (3) Placas de 5 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de alto. Número de corrugaciones: 16. Los enfriadores de placas proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. Dimensiones del puente de pulverización: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones del tanque de sumidero: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) tubería de 2 pulgadas ( medios), (1) línea 'S' de 2 pulgadas (producto). Salidas: (1) tubería de 1 pulg. (descarga), (1) tubería de 2 pulg. (medio). Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP044.4
- Manufacturer: Garroutte
- Serial Number: 22022
Plate Chiller Details