Intercambiador de Calor APV Crepaco HTST CR5
Intercambiador de calor de placas y marcos APV Crepaco HTST. Modelo: CR5. Serie: 18483. Utilizado anteriormente en una aplicación de 4000 GPH con sección de calefacción, sección de regeneración y sección de enfriamiento. Incluye dos placas divisorias y aproximadamente 250 placas de transferencia de calor. Puertos: 4 pulgadas Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto (alto)
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN187.35
- Manufacturer: APV
- Model: CR5
- Serial Number: 18483
Heat Exchanger Details
- Nominal Flow Capacity: 66.67
- Number of Plates: 250
- Number of Dividers: 2
- Inlets & Outlets Description: Ports: 4 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 118
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 101
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used in a 4000 GPH application with heating section, regenration section, cooling section.