Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller
1991 Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm. Modelo: AT161B-10 S/S, S/N: 101176-2. (30) placas de acero inoxidable 316 de 1,25 mm. Material de junta: NBR-FDA. Superficie de transferencia de calor: Aprox. 147 pies cuadrados. Presión de diseño: 75 psig. Temperatura de diseño: 210 °F. Presión de prueba: 98 psig. Puertos de extremos fijos: (4) 3 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 3 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto. Servicio anterior: Medio caliente: Agua caliente - 250 gpm, De 203 °F a 182.6°F, Caída de presión: 20.14 psi Medio frío: SS OJ - 120 gpm, De 173 °F a 195 °F, Caída de presión: 4.20 psi.
Product Details
- Cantidad en stock: JMB248a.10
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT161B-10 S/S
- Serial Number: 101176-2
Heat Exchanger Details