Intercambiador de calor de placas supercambiador Tranter PHE, Inc.
1992 Tranter PHE, Inc. Intercambiador de calor de placas supercambiador. Modelo UX-216-UP-255, S/N 57396. Placas de acero inoxidable 316: (255). Área de transferencia de calor: Aprox. 1000 pies cuadrados máx. Flujo: 1060 gpm. Juntas de NBR. Temperatura de diseño de 270° F. Presión de diseño: 150 psi. Presión de prueba: 195 psi. Las placas con diseño de Chevron son ideales para manipular soluciones acuosas. Puertos de extremos fijos: (2) 4 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (2) 4 pulgadas. Dimensiones totales: 85-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 12.CA39.3
- Manufacturer: Tranter PHE Inc.
- Model: UX-216-UP-255
- Serial Number: 57396
Heat Exchanger Details