Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV - 125 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas de flujo paralelo APV. Modelo: HX, S/N: M/C 2569. Clasificación sanitaria 3A. Placas totales: 95. Área de superficie aproximada: 125 pies cuadrados. Puertos: asiento biselado sanitario de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI156.
- Manufacturer: APV
- Model: HX
- Serial Number: M/C 2569
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 125
- Number of Plates: 95
- Inlets & Outlets Description: Ports: 2 in. sanitary bevel seat.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 88
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 60