Hisaka Works, Ltd. Intercambiador de calor de placas - 55 pies cuadrados
Hisaka Works, Ltd. Intercambiador de calor de placas. Prensa de diseño: Cara B: 5 kg/cm²G Cara A: 5 kg/cm²G. Temperatura de diseño: Lado B: 99ºc Lado A: 99ºc. Prensa de prueba: Lado B: 5,5 kg/cm²G Lado A: 5,5 kg/cm²G. Superficie: 5,8 m². Peso neto 210 kg. Longitud máxima de apriete: 86 min. 80 mm. Entradas/Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK208.2a
- Manufacturer: Hisaka Works, Ltd.
- Model: UX-125-KNJ-31
- Serial Number: 73-4182
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 55
- Number of Plates: 31
- Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (4) 2 in. dia.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 21
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 46.5
- Weight (LBS): 462.971