Intercambiador de calor de placas APV - 52 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas APV. S/N 465. Láminas: (29). Área de superficie de transferencia de calor: Aproximadamente 52 pies cuadrados. Sección 1: (15) placas; Sección 2: (14) placas. Puertos finales fijos: (2) 2-1/2 pulg., (1) 2 pulg. Puertos finales móviles: (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg. Puertos divisores: (3) 2 pulg. Total Dimensiones: 93 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP510.
- Manufacturer: APV
- Serial Number: 465
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 52
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 29
- Number of Dividers: 3
- Number of Sections: 2
- Inlets & Outlets Description: Fixed end ports: (2) 2-1/2 in, (1) 2 in. Movable end ports: (1) 2 in, (1) 2-1/2 in. Divider ports: (3) 2 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 93
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 50
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor