Intercambiador de calor de placas APV - 3171 pies cuadrados
1994 Intercambiador de Calor de Placas APV. Modelo: SR95. Número de serie: 28758-1. Nat'l Bd: 5948. Capacidad de flujo nominal: 1650 gpm. Capacidad nominal de transferencia de calor: 14.202.787,5 Btu/h. Número de placas: 292. Número de divisores: 1. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3171 pies cuadrados MAWP: 150 psig a 275 °F. MDMT: 20 °F a 150 psig. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 12 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN900).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPX41801.
- Manufacturer: APV
- Model: SR95
- Serial Number: 28758-1
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 3171
- Nominal Flow Capacity: 1650
- Nominal Heat Transfer Capacity (BTU/HR): 14202787.5
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 292
- Number of Dividers: 1
- National Board Number: 5948
- MAWP (PSI at temp): 150 psig @ 275 °F
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media). Outlets: (1) 8 in. dia. flanged port (product), (1) 8 in. dia. flanged port (media)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 154
- Width (Inches): 33.5
- Height (Inches): 86
- ACN: 900
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994