Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co. - 3513 pies cuadrados. Pie.
1992 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm de Paul Mueller Co.. Modelo: AT130 B-20. Capacidad total estimada de transferencia de calor: 3513 pies cuadrados. Esta unidad es capaz de transferir calor del agua a una velocidad de 800 GPM desde una temperatura entrante de 134 °F a 75 °F, usando agua fría de 65 °F a 123,9 °F. Placas estimadas (219) hechas de acero inoxidable 304 con un tamaño total de: 86 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho. El área de superficie de transferencia de calor estimada de cada placa es 82,5 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho. MAWP 125 PSI a 150° F. MDMT 32°F a 125 PSI. Presión de prueba: 162 PSIG. Material de junta: NBR. (4) puertos de entrada y salida: 11 pulg. de diámetro interior con (12) orificios de montaje de brida de ¾ pulg. Dimensiones totales aproximadas: 8 pies 9-1/4 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN4006
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT130 B-20
- Serial Number: 103483-1/ 284316-01
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 3513
- Nominal Flow Capacity: 800
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 219
- National Board Number: 19829
- MAWP (PSI at temp): 125 PSI @ 150°F
- Inlets & Outlets Description: (4) inlet outlet ports: 11 in. ID with (12) ¾ in. flange mounting holes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 105.25
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 108
- Weight (LBS): 14968
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992