Intercambiador de calor de placas Paul Mueller Accu-Therm - 500 pies cuadrados
1992 Intercambiador de calor de placas Accu-Therm Paul Mueller. Modelo: AT161B-10 S/S, S/N: 101176-1. Placas de acero inoxidable 316: (104). Superficie de transferencia de calor: Aprox. 500 pies cuadrados. Presión de diseño: 75 psi. Temperatura de diseño: 200 °F. Flujo de agua máximo típico: Aprox. 650 gpm. Puertos de extremos fijos: (4) 3 pulgadas. Puertos de extremos móviles: (4) 3 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 75.JMB246.25
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT161B-10 S/S
- Serial Number: 101176-1
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 500
- Nominal Flow Capacity: 650
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 104
- MAWP (PSI at temp): 75 PSI @ 200 °F
- Inlets & Outlets Description: Fixed end porst: (4) 3 in. Moveable end ports: (4) 3 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 33.5
- Height (Inches): 84
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992