Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador - 513,7 pies cuadrados. Pie.
Tranter Inc. Intercambiador de calor de placas sobrealimentador. Modelo: S-3-HP-154. Superficie de transferencia de calor: 513,7 pies cuadrados (154) Placas de acero inoxidable 316 (0,9 mm de espesor). MAWP: 100 psi. Temperatura máxima: 250°F, Presión de prueba 150 PSIG. Dimensiones del paquete de placas mín./máx.: 28 pulg. y 72 pulg. Entradas: (2) 4 pernos, 2 pulg. de diámetro. brida. Salidas: (2) 4 pernos, 2 pulgadas de diámetro. brida. Dimensiones totales: 8 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto (ACN407a).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1181.3a
- Manufacturer: Tranter Inc.
- Model: S-3-HP-154
- Serial Number: P-30014-H
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 513.7
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 154
- MAWP (PSI at temp): 100 psi @ 250°F
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 4-bolt, 2 in. dia. flange. Outlets: (2) 4-bolt, 2 in. dia. flange.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 98
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 66
- Weight (LBS): 2970
- ACN: 407a