Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar
2002 Intercambiador de calor de placas Mueller Accu-therm sin usar. Modelo: AT40F. Número de serie: 285660-1. (68) Placas de acero inoxidable. Superficie de calentamiento: aprox. 368,33 pies cuadrados MAWP: 100 psi a 210 °F. MDMT: 32 °F a 100 psi. Pase único. Entradas/salidas: (4) puertos de 4 pulgadas de diámetro (8) con pernos de fijación de 5/8 pulgadas de diámetro a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 21 pulgadas. Ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GPS008.
- Manufacturer: Paul Mueller Co.
- Model: AT40F
- Serial Number: 285660
Heat Exchanger Details