Llenadora/depositante estilo pistón Fedco
Llenadora/depositante estilo pistón Fedco. Modelo: 10-PIST. (10) Cabezales de llenado de 1 pulg. de largo x 1/4 pulg. de ancho. Se utiliza para depositar masas para productos horneados. (4) Rueda para fácil maniobrabilidad. Características del panel de control, una PCB de control de Focus y una fuente de alimentación Danner DC modelo: PS15-1. Motor industrial Baldor, 1/3 hp, 1750 rpm, 90 A/100/50 F V, 3,7 A/0,4/0,8 F amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (XMR3)
Product Details
- Cantidad en stock: FPPE099.1
- Manufacturer: FES
- Model: 10-PIST
- Serial Number: 110
Filler & Capper Details