Llenadora de presión/tiempo rotativa líquida de 24 cabezales MRM Elgin
Llenadora de presión/tiempo rotativa líquida de 24 cabezales MRM Elgin. Versa-Relleno. Previamente llenado 12 oz. (355 mL) Botellas suaves. La unidad está equipada con (24) 3/8 pulg. de diámetro. llenar las boquillas. Las boquillas se activan mediante válvulas de aire neumáticas Bosch y cilindros de aire Bimba. Espaciado de válvulas: 4-1/2 pulg. Diámetro de apertura de la botella: 7/8 pulg. Ancho máximo de la botella: 3-1/2 pulg. Altura máxima de llenado: 7 pulg. Ajuste para operaciones de velocidad baja, alta y media. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 60 Universal II, modelo: 60 U2, S/N: 284361 01, entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. Accesorios de línea S. Motor maestro Reliance Electric Duty, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19,0/9,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Versa-Fill es una llenadora rotativa de tiempo/presión de alta velocidad y precisión que es especialmente adecuada para llenar productos alimenticios de alta viscosidad como mayonesa, mantequilla de maní y condimentos, así como una variedad de productos más livianos. Altura de entrada/salida del transportador: 47 pulgadas. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (bandeja de goteo). Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 88 pulgadas de ancho x 12 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ENAE63782.
- Manufacturer: MRM Elgin
- Model: Versa-Fill
Filler & Capper Details