Llenadora de pistón neumático de 2 cabezales de acero inoxidable FMC, 19,6 fl. onz.
Llenadora de pistón neumático de 2 cabezales de acero inoxidable FMC, 19,6 fl. onz. (Cada Cabeza). Diámetro de la válvula: 1/2 diá. Volumen de llenado ajustable. Distancia entre válvulas: 6 pulg. Dimensiones máximas de llenado interno: 3 pulg. de diámetro. x 5 pulgadas de largo. Dimensiones de la tolva: 37-1/2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Ancho máximo del transportador: 4 pulgadas. Transportador: 35 pulgadas de altura de entrada/salida. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 57-1/2 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (XMR47a).
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC395.a
- Manufacturer: FMC
Filler & Capper Details