Llenadora de barrena volumétrica Mateer Burt - Máquina de piezas
Relleno. Motor Baldor Industrial: 1 Hp, 1140 Rpm, 208-230/460 V, 3.6-3.4/1.7 A, 60 Hz, Trifásico. Motor Baldor Industrial: 1/2 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento Elektra-Gear: Modelo no. 9N90843. Proporción de 30 a 1. Botones de encendido/apagado del sensor de capacidad Level-Tek: Modelo no. 310-B4-A1. Número de serie. 8022781. 120 V, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 1-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ1073.a
- Manufacturer: Mateer Burt
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Pressure Filler
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1 hp Baldor Industrial Motor, and (1) 0.5 hp Baldor Industrial Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 27.5
- Height (Inches): 49.5