Bomba de pistón de doble cabezal de acero inoxidable
Bomba de pistón de doble cabezal de acero inoxidable. Operado neumáticamente. Diámetro de la tolva de alimentación: 18 pulg. Plataforma elevada de acero inoxidable. La bomba se utilizaba anteriormente para el procesamiento de carne. Recorrido de descarga del pistón ajustable. Flujo de aire controlado por (4) válvulas Numatics. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (2) puertos de descarga de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP807.5a
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Piston Filler
- Inline/Rotary: Inline
- # of Heads: 2
- Cap Hopper Included: Yes
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 49
- Height (Inches): 86
Additional Product Details
- Previously Used With: Pump was previously used for meat processing